missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF Transfer Membrane
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3.3 m
7 x 9 cm
Förpackningsstorlek:
1 roll
Pack of 10
Beskrivning
- This membrane allows for sensitive protein detection with low background and very low protein burn-through
- FluoroTrans W membrane is compatible with all total protein stains and immunodetection methods
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging Type | Roll |
| Description | Non-sterile |
| Material | FluoroTrans PVDF |
| Pore Size | 0.2 μm |
| Dimensions (LxW) | 26 cm x 3.3 m |
| Thickness | 127 μm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering