missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Frosted Microscope Slides, Cut

Product Code. 12392138 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Fully Frosted
Quantity:
100 Pieces in Paper
50/Box, 1000 in outer carton
50/Box, 2000 in outer carton OEM
Writing Surface:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12392138

Brand: Thermo Scientific™ AAAA000001##13E01FST20PH#

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Premium slides are manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to to be used in routine histology and microbiology applications; and specifically in applications by delivering consistently crisp, featherededge blood smears with good morphology.

  • Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
  • Reduced iron content for low self-fluorescence
  • Greenish shimmer minimized
  • Guaranteed optimum, faultless transparency
  • Clean, flat and suitable for immediate use
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Length (Metric) 76 mm
Width (Metric) 26 mm
Frosted 20 mm
Material Soda Lime Glass
Thickness (Metric) 1 mm
Certifications/Compliance ISO8037/I
Coating Uncoated
Quantity 50/Box, 2000 in outer carton OEM
Writing Surface Yes
Dimensions (L x W) 76 x 26 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.