missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Large Volume Injection (Lvi) Sintered Glass For Agilent Gerstel Cis 4 Injector 1.8mm I.D.
Beskrivning
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from sintered glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Agilent Technologies instruments
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Large Volume Injection (LVI) Inlet Liner |
| Description | Sintered Glass |
| Quantity | 5/Pk. |
| Length (Metric) | 71 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 1.8 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 3 mm |
| For Use With (Equipment) | Gerstel CIS 4 Injector |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?