missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
- Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
- Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
- 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
- Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
Spezifikation
Spezifikation
| Compatible Tips | PIPETMAN DIAMOND Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Red |
| Dispensing Speed | Manual |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Model | P12x10L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?