missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Glass Labs™ Glass Gas Jars

Artikelnummer. 12985931
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Height (Metric):
160 mm
210 mm
265 mm
320 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12985931

missing translation for 'mfr': Scientific Glass Labs™ 2704/80320

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borosilicate glass construction. Ground flat rim provides seal for lid.

  • Borosilicate glass construction
  • Clear
  • Ground flat rim to seal with a flat lid
  • Lid not included

Spezifikation

Material Glass
Type Gas Jar
Diameter (Metric) Outside 80 mm
Height (Metric) 320 mm
Quantity 1 Each
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt