missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ minicaps™ Micro Capillary Pipettes, Disposable

Product Code. 11841050
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 μL
1 μL
2 μL
3 μL
3.33 μL
4 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
30 μL
40 μL
50 μL
100 μL
Unit Size:
Pack of 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Unit Size
11841050 3 μL Pack of 1000
11871060 0.5 μL Pack of 1000
11780055 100 μL Pack of 1000
11871050 10 μL Pack of 1000
11821050 1 μL Pack of 1000
11722293 20 μL Pack of 1000
11881060 25 μL Pack of 1000
11831050 2 μL Pack of 1000
10666751 30 μL Pack of 1000
11851050 4 μL Pack of 1000
11757663 50 μL Pack of 1000
11861050 5 μL Pack of 1000
10267980 3.33 μL Pack of 1000
11732293 40 μL Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11841050 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9000103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    92.70 € / Pack of 1000
    Save 28.30 €
    23% Off
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Facilitates error-free capillary filling in the laboratory

  • Not heparinized
  • End-to-end, with minicaps
  • Acc. to ISO 9000, CE acc. IVD 98/79 EC
  • Color-coded vial cap with capillary dispenser
  • Conformity certified, with batch number

Spezifikation

Accuracy 0.5%
Certifications/Compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Glass
Volume (Metric) 3 μL
Length (Metric) 30 to 32 mm
Type Minicap Capillary Pipette
Disposable Single-use
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.