missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Insert for Small Opening Vials, With Plastic Spring

Artikelnummer. 10093623 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
Clear
Packungsgröße:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
10093623 Clear Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10093623 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702824
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use with N8 Screw Neck, N11 Crimp Neck or other small neck vials. Macherey-Nagel™ Insert for Small Opening Vials, With Plastic Spring are 0.1mL glass inserts with a plastic spring that acts as a shock absorber for analyzing micro-samples using an autosampler.

  • 0.1mL glass insert for small opening autosampler vials
  • Plastic spring protects against damage during insertion or if a needle presses down on the bottom
  • Conical design helps to achieve complete removal of the sample
  • Packaged as 100 pieces in a polyethylene (PE) bag
  • Compatible small mouth vials sold separately

Spezifikation

Color Clear
Diameter (Metric) Outer 5 mm
Material Glass
Volume (Metric) 0.1 mL
For Use With (Application) Small sample chromatography
Includes With plastic spring
Volume (Metric) Insert 0.1 mL
Base Style Conical
Quantity 100 Pk.
For Use With (Equipment) Small Opening Vials
Height (Metric) 29 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.