missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Glass Stopcock Plug

Product Code. 10690524
Change view
Click to view available options
Plug Bore:
2.5 mm
4.0 mm
Connectors:
Plug NS 12.5
Plug NS 14.5
Plug NS 18.8
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Bore Connectors Unit Size
10690524 4.0 mm Plug NS 14.5 Each
10680524 2.5 mm Plug NS 12.5 Each
10572793 2.5 mm Plug NS 14.5 Each
11542374 4.0 mm Plug NS 18.8 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10690524 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 02111404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00 €
    9.76 € / Pack of 1
    Save 5.24 €
    34% Off
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Solid glass plug with screwthread retaining device

  • For stopcocks
  • Straight bore
  • Glass

Specifications

Plug Bore 4.0 mm
Material SBW
No. per Pack 1
Connectors Plug NS 14.5
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.