missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Pasteur Pipettes with Cotton Plug
Description
- Acc. to ISO 7712
- With cotton plug
- Long or Short form
- With extended fine tip
Spécification
Spécification
| Aspirator Plug | Cotton |
| Certifications/Compliance | ISO 7712 |
| Material | Glass |
| Includes | Finely tapered end and a cotton plug end |
| Length (Metric) Tip | 100 mm |
| Quantity | 1000 Pack |
| Top Style | Fine drawn |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Length (Metric) | 230 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?