missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Class A USP Volumetric Flasks
Description
- Blue graduation
- With dated batch identification
- With NS ground and polyethylene stopper
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | USP |
| Closure Material | Polyethylene |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 170 mm |
| Limit of Error | ±0.08 mL |
| Tolerance | ±0.08 mL |
| Graduated | Yes |
| Class | A |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?