missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
- Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
- Available in seven colors for sample identification purposes
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | 2 flexible flanges |
| Product Type | Flange Plug Cap |
| Material | Polyethylene |
| Color | Black |
| Size (English) | 0.62 in. |
| Size (Metric) | 16 mm |
| For Use With (Equipment) | 16 mm Tubes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?