missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Straight Red Screw Cap Container, PP, Natural, Graduated, Sterile

Click to view available options
Capacity (Metric):
125 mL
Unit Size:
Pack of 380
Beschreibung
Gosselin™ straight containers are designed for sample storage and transportation to laboratories.
- Clear polypropylene
- PE screw cap
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Color | Natural |
| Sterility | Sterile |
| Closure Color | Red |
| Graduated | Yes |
| Shape | Straight-sided, Round |
| Closure Material | Polypropylene |
| Closure Type | Screw Cap |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur