missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers

Product Code. 17962052 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packungsgröße:
Pack of 15
Pack of 40
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17962052

Marke: Sampling Systems™ 8008P25

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.

  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom

Spezifikation

Capacity (Metric) 25 mL
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Disposable Single-use
Graduated Yes
Certifications/Compliance FDA
Scale Molded Scale
Style Low Form
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt