missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers

Product Code. 10579281
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
12.8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64.5 mm
71 mm
94 mm
Unit Size:
Each
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10579281

Brand: Deutsch Neumann™ 1010118

Only null left
Add to basket
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.

  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Available in a wide range of sizes

Specifikationer

Height (Metric) 30mm
Quantity 1/Ea.
Color Gray
Diameter (Metric) Bottom 18 mm
Diameter (Metric) Top 24 mm
Material Natural Rubber
Product Type Tapered Stopper
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.