missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers

Artikelnummer. 10038540
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
12.8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64.5 mm
71 mm
94 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10038540

missing translation for 'mfr': Deutsch Neumann™ 1010105

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.

  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Available in a wide range of sizes

Spezifikation

Height (Metric) 20mm
Quantity 1/Ea.
Color Gray
Diameter (Metric) Bottom 5 mm
Diameter (Metric) Top 9 mm
Material Natural Rubber
Product Type Tapered Stopper
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt