missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Guardian 7000 Hotplate-Stirrer

Codice prodotto. p-9056026 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Model:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16680482

Marca: OHAUS™ 30500603

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Durable hotplate stirrers with superior safety features and intelligent performance

  • Protect your lab with patented SmartPresence™ & SmartLink™ technologies. These exclusive features automatically shut off the heater if no one is detected after a user set "time out" period has passed.
  • An industry-leading early detection system that uses two independent safety controls to continuously monitor the electronics and shut off heating before an overtemperature condition occurs.
  • Precise stirring from 60 to 1600 rpm is made possible by the design of a powerful motor, strong magnet and software controlled ramp rate, ensuring secure magnetic coupling for viscous applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Top Plate Material Ceramic
Voltage 230 V
Shipping Weight (Metric) 2.812 kg
Electrical Requirements 230 V, 6.0 A, 50/60 Hz
Model e-G71HS07C
Length (English) 12.20 in.
Height (Metric) 122.000 mm
Ambient Temperature + 5°C – 500°C
Height (English) 4.80 in.
Frequency 50/60 Hz
Width (Metric) 223.00 mm
Length (Metric) 309.00 mm
Width (English) 8.80 in.
Weight (English) 5.700 lb
Weight (Metric) 2.600 kg
Plug Type EU
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato