missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Half-drop mesh sided metal pallet, 915mm x 610mm, 1000kg capacity

Product Code. 12851259
Encompass_Preferred
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12851259

Brand: Manutan A337970

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

A range of welded steel pallets that are ideal for bulk storage, saving valuable floor space. Mesh steel sides and sheet steel decks, all with 115mm ground clearance. Stackable up to 5 high.

  • Load capacity: 1000kg
  • Load height: 610mm
  • Dimensions (W x D): 915mm x 610mm
Product Content Correction

The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt