missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Small Hub Removable Needles (2.5 - 100μL Syringes)
Beschreibung
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Custom gauges, lengths and point styles are available
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel (Hub) |
| Needle Gauge | 26s G |
| Diameter (English) Inner | 0.0051 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.018 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.13 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.47 mm |
| For Use With (Application) | Minimises risk of needle clogging |
| Length (English) Needle | 2 in. |
| Product Type | Replacement Syringe Needle |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?