missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Small Hub Removable Needles (2.5 - 100μL Syringes)
Click to view available options
Needle Gauge:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Needle Point Style:
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved
Diameter (English) Inner:
0.004 in.
0.005 in.
0.0051 in.
0.0059 in.
0.0063 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diameter (English) Outer:
0.008 in.
0.0094 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.018 in.
0.019 in.
0.028 in.
Förpackningsstorlek
Pack of 6
Beskrivning
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Custom gauges, lengths and point styles are available
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel (Hub) |
| Needle Gauge | 22s G |
| Diameter (English) Inner | 0.0059 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.028 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.15 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.72 mm |
| For Use With (Application) | Minimises risk of needle clogging |
| Length (English) Needle | 2 in. |
| Product Type | Replacement Syringe Needle |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering