missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Hand Cleaning Wet Wipe Refill W14

Product Code. 30243701 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
4 rolls
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
30243701 White 4 rolls
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30243701 Proveedor Tork N.º de proveedor 190692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.54 €
    118.64 € / 4 rolls
    Save 9.90 €
    7% Off
Ver todas las promociones
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Tork Hand Cleaning Wet Wipes are convenient and efficient for hand cleaning when water is not available. The product makes refilling easy and efficient.

  • Remove oil, grease, lubricants and dirt with ease, thanks to the strong texture and high absorbency of these wet wipes.
  • Clean hands effectively with these professional-quality wipes.
  • Avoid potential irritations with wipes that are free of fragrance and kind to your skin.
  • Refilling is easy and efficient with our bucket-style dispenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Wet Wipe
Length (English) 17.17 yd.
Length (Metric) 15.7 m
Width (English) 5.31 in.
Width (Metric) 13.5 cm
Certifications/Compliance FSC MIX Credit
Color White
Packaging Quantity 4 x 58 Wipes
Ply 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.