missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifications
Specifications
| Product Type | Ultimate Security Padlock |
| Alternate Part Number | SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2 |
| Color | Black |
| Material | Hardened Alloy Steel |
| Description | Ultimate Security Padlock |
| Diameter (Metric) Shackle | 11 mm |
| Dimensions (L x W) | 63.00 x 109.00 mm |
| Height (Metric) | 109 mm |
| Height (Metric) Shackle | 50.00 mm |
| Material (Shackle) | Hardened Alloy Steel |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?