Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Die-cut Opaque Polyester Labels for M6/M7 Printers
Permanent polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Brand: Brady™ 173423
Description
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- UL approved, CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -70°C to 110°C (-94°F to 230°F)
- Made of B-423 polyester material
Specifications
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Square | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 0.25 in. | |
| 6.35 mm | |
| M7-1-423 |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 750 Labels | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. | |
| 0.25 x 0.25 in. | |
| 0.25 in. | |
| 6.35 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.