missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Made of durable PP with external reinforcement ribs
- Temperature resistant from -40°C to 90°C
- According to Euro standards
- Lid and transport rollers available as accessory
Specifications
Specifications
| Product Type | Storage Case |
| Color | Gray |
| Material | Polypropylene |
| Certifications/Compliance | According to Euro standards |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 367 x 267 x 116 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Height (Metric) | 120 mm |
| Height (Metric) Interior | 116 mm |
| Length (Metric) | 400 mm |
| Length (Metric) Interior | 367 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?