missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ High Impact Polystyrene Balance Boats

Product Code. 12627805
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Color:
Black
White
Shape:
Diamond
Square
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Color Shape Tamaño de la unidad
12627805 7 mL White Square Pack of 1000
10447512 5 mL White Diamond Pack of 1000
10325962 5 mL Black Diamond Pack of 1000
10662163 30 mL White Diamond Pack of 500
10192122 30 mL Black Diamond Pack of 500
10738294 100 mL White Diamond Pack of 250
10345812 100 mL Black Diamond Pack of 250
10736962 100 mL White Square Pack of 1000
10325781 250 mL White Square Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12627805 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 1110300
Top Sellers. Mega Savings.
Use promo code 27997
Ver todas las promociones
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provide an easy and inexpensive system for weighing any medium.

  • Lightweight weighing boats
  • Non-contaminating (made of HIPS with hydrophobic surface)
  • Easily fashioned to make funnel shape
  • Available in two models: diamond (DS) and square (SQ) 
  • DS model available in white or black for visibility of trace sample remains adhering to boat
  • Reproducible tare weight: batch to batch variation less than 5%
  • Antistatic

Especificaciones

Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 7 mL
Color White
Material Polystyrene
Shape Square
Type Weighing Boat
Dimensions (L x W x H) 43 x 43 x 8 mm
Length (Metric) 43 mm
Width (Metric) 43 mm
Height (Metric) 8 mm
Weight (Metric) 0.5 g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.