missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose FF

Product Code. 15539244 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15539244 5 Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15539244 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28908366
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose FF is easy to use with a syringe, peristaltic pump, or a chromatography system.

  • Manual or system purification
  • Small-column cartridge
  • Supplied in a pack of 5 x 5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bed Volume 5 mL
Diameter (Metric) Inner 16 mm
Quantity 5
Height (Metric) 25 mm
Storage Requirements 4 to 30°C, 20% Ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.