missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifications
Specifications
| Controller Type | P570 |
| Description | Horizontal |
| Heated Zone | 530 mm |
| Temperature (Metric) | 1700°C |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 550 x 620 x 640 mm |
| Diameter (Metric) Process Tube | 80 mm |
| Weight (Metric) | 90 kg |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?