missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Horizontal laminar flow hood Olis
- Model: 1500
- Protection provided: ISO Class 5, according to the NF EN ISO 14644 ; HEPA H14 filters - 99.995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
- Dimensions: 1595 x 795 x 1075 mm
- Air flow: 1540 m3/h
- Voltage/Frequency: 230 V (± 10%) / 50 Hz..
- Power consumption: 650 W
- Touch screen
- Side panels: Transparent P mmA
- Work surface: Brushed 304 L stainless steel
- Adjustable base, with or without wheels
- Electrical outlets: 1 additional electrical outlet
- Gas, Vacuum tap
- Standard qualification at installation
- IQ/OQ qualification at installation
Spécification
Spécification
| Product Type | Horizontal Laminar Air Flow Cabinet |
| Coating | Epoxy |
| Filter Type | HEPA |
| Lighting Type | LED |
| Material | Stainless Steel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?