missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Cuff Material | Polyurethane |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?