missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Impeller Sleeve and Connector for Drive Shaft DS300

Product Code. 30040275 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 L
100 L
200 L
For Use With (Equipment):
108 cm (43 in.) Drive Shaft
66 cm (26 in.) Drive Shaft
84 cm (33 in.) Drive Shaft
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 12
Pack of 7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30040275

Marke: Thermo Scientific™ SH30749.11

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Impeller sleeve for open-top mixing supports mixing applications in bioproduction using Thermo Scientific™ Bioprocess Containers (BPCs) for Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer, with impeller-based mixing in open or closed designs.

  • For use with the open top BPC tank liner and re-usable hub.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 50 L
For Use With (Equipment) 66 cm (26 in.) Drive Shaft
Type Impeller Sleeve
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt