missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1

Product Code. 15545059 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Unit Size:
1 unit

Product Code. 15545059

Only null left
Add to basket
Add to basket

Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.

  • Class F1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111

Spezifikation

Classification F1
Material Stainless Steel
Weight (Metric) 500 g
Mass 500 g
Shape Cylindrical
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt