missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Industrial Scoop
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
150 mL
750 mL
1250 mL
Length (Metric):
250 mm
350 mm
400 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Pack of 6
Beschreibung
- Clear HDPE scoop
- Conical in shape with tapered filling edge
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 150 mL |
| Color | Natural |
| Product Type | Industrial Scoop |
| For Use With (Application) | For contact with food |
| Material | HDPE |
| Length (Metric) | 250 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur