missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Iron Wire Brush

Product Code. p-8005448
Click to view available options
Length (Metric):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (Metric) Bristle:
30 mm
63 mm
80 mm
For Use With (Application):
For flask
For test tubes
For tubes
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10555221

missing translation for 'mfr': Bochem™ 12300

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Made with zincked iron wire. Bochem™ Iron Wire Brush can be used with flasks and test tubes.

  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • Used with flasks and test tubes
  • For cleaning flasks and bottles

Spécification

Product Type Brush
Diameter (Metric) Bristle 30 mm
For Use With (Application) For tubes
Length (Metric) 1000 mm
Length (Metric) Brush 150 mm
Material Iron Wire
Quantity 1 Ea.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis