missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape

Code produit. 16285152 Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Transparent
White
Width (English):
0.75 in.
1 in.
2 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 16
Pack of 24
Pack of 36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16285152

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.

The Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab and sterile processing areas.

  • Irradiated, pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
  • Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
  • Individually double bagged
  • Available in a range of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Adhesive Type Acrylic
Color White
Material Polyethylene
Sterility Sterile
For Use With (Application) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Temperature Range (English) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Length (English) 36 yd.
Length (Metric) 33 m
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis