missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Reglo Digital Miniflex Pumps

Product Code. 16436649
Change view
Click to view available options
Flow Rate:
0.004 to 190 mL/min.
0.004 to 365 mL/min.
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Flow Rate Tamaño de la unidad
16436649 0.004 to 190 mL/min. Each
16426649 0.004 to 365 mL/min. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16436649 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 7801842
Equipment and Instrument End of Year Sale
Use promo code 28000
Ver todas las promociones
Estimated Shipment: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Versatile pumps with an intuitive touch-screen interface for accurate low-flow fluid delivery.

  • Compact, benchtop pumps optimize ease of use, accuracy, and reliability
  • 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
  • Flexible operational control via screen, MasterflexLive™, or analog remote control
  • Continuous run, volume dispense, and time dispense modes -- batch control and interval/off time in Volume and Time modes
  • Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
  • Miniflex pump head accepts continuous tubing for clean, uninterrupted fluid paths

Especificaciones

Channels 2
Control Type Digital Variable Speed
Display Type Touchscreen
Enclosure Rating IP31
Flow Rate 0.004 to 190 mL/min.
Maximum Pressure Dependent on tubing
Motor Speed 0.1 to 350 rpm
Reversible Yes
External Control RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
Includes Pump drive, pump head, and power adapter with 6 ft. (1.8 m) line cord
Material ABS Plastic and Aluminum
Dimensions (L x W x H) 22.9 x 14.7 x 15.7 cm
Electrical Requirements 90 to 260 VAC
Voltage 90/260 VAC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.