missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Warning, Electricity
Click to view available options
Height (Metric):
87 mm
173 mm
Width (Metric):
100 mm
200 mm
Unit Size:
Each
Description
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W012-Tri 100-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Height (Metric) | 87 mm |
| Thickness | 1.501 mm |
| Width (Metric) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Shape | Triangular |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu