missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- To indicate a device that flashes to indicate that the fire alarm has operated
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | Class B |
| Alternate Part Number | F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMB-151X151-1 |
| Finish | Gloss |
| Material | PVC |
| Quantity | 1 Sign |
| Style | Class C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| For Use With (Application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Height (English) | 5.94 in. |
| Width (English) | 5.94 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?