missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps and Septum

Product Code. 15874764
Change view
Click to view available options
Measurement Range:
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Measurement Range Unit Size
15874764 100 mL Each
15894764 125 mL Each
15824774 500 mL Each
15814774 250 mL Each
15884764 1000 mL Each
15804774 2000 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15874764 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. GSS/100
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps and Septum is a gas collecting tube with O-ring valves on each end and a centrally located septum.

  • Cylindrical, oblong shape
  • Gas tight container
  • Gauged volume
  • Standard collecting tube with valved ends
  • Includes centralized septum

Spezifikation

Type Gas Sample Tube
Measurement Range 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.