missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Jacking unit with medium duty castors, wheel diameter 150mm, load capacity 225kg

Code produit. 12841459
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
225 kg
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12841459

missing translation for 'mfr': Manutan A340919

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Suitable for applications where equipment is required to alternate between mobile and static.

  • Solid nylon tyre
  • Roller wheel bearing
  • Fixing hole size: 114mm x 63mm
  • Fixing hole diameter: 14mm
  • Wheel diameter: 150mm
  • Tread width: 40mm
  • O/A height: 451mm
  • Fixing height: 328mm
  • Load capacity: 225kg

Spécification

Capacity (Metric) 225 kg
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis