missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Glassware Cart

Product Code. 16408090 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
No. of Drawers:
2
4
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. No. of Drawers Unit Size
16408090 4 Each
15156456 2 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16408090 Supplier Labconco™ Supplier No. 8045000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 €
    927.68 € / Pack of 1
    Save 13.32 €
    1% Off
Estimated Shipment: 29-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Carry glassware, plasticware and small instruments easily with the Labconco Glassware Cart.

Carry glassware, plasticware and small instruments easily with the Labconco Glassware Cart.

  • Load capacity: 400 lb. (181kg)
  • Durable glacier white, powder-coated 18 gauge welded tubular steel frame with ergonomic, extruded rubber handle grips and ID tag
  • Available with two 18L x 32W x 4 in.H (46 x 81 x 10cm) or four 18L x 16W x 4 in.H (46 x 41 x 10cm) removable vinyl-coated wire baskets
  • Removable plastic drip pan catches spills
  • 4 in. dia. (10cm) casters, two with toe locks
  • Lifetime guarantee

Bestellinformation

Shipped fully assembled. Weight: 50 lb. (23kg).

Garantie

Lifetime guarantee.

Spezifikation

No. of Drawers 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.