missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems

Product Code. p-144108 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
Holds:
132 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube
32 x 40 to 50 mL Microcentrifuge Tubes
4 Standard or 2 Deep-well Plates
40 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tubes or 100 x 5 to 6 mL Tubes
44 x 12 to 17 mL and 24 x 16 to 17 mL Tubes
72 x 0.5 mL Microcentrifuge Tube or 60 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10253323

Brand: Labconco™ 7450700

Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

For use with Labconco CentriVap Systems

  • Anodized aluminum rotors hold tubes at angle to maximize surface area
  • Two hole sizes on rotors 16-317-54 and 16-317-62 to -64 accommodate tubes with different O.D.
  • Maximum tube capacity for a given O.D. may vary with overall tube height
  • CentriVap DNA Systems and Proteomic come with DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems come with Acid-Resistant 12-13 mm Rotor (16-108-450)

To prevent loss of sample during centrifugation, fill tubes only 0.33 to 0.5 full.

Tekniske data

Material Anodized Aluminum
Type Hexagonal Rotor
For Use With (Equipment) CentriVap™ DNA system
Holds 132 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube
Volume (Metric) 1.5 mL
Weight (English) 2 lb.
Weight (Metric) 0.9 kg
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.