missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 6 Pieces
Description
- Laboratory dish set
- 6 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm, 21.0 L - 534 x 634 x 140 mm, 39.0 L - 648 x 846 x 160 mm
- Plastic
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Bottom Shape | Flat |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Shape | Rectangular |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Non-treated |
| Type | Laboratory Dish |
| Height (Metric) | 140 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?