missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminated Polyester ADR 3b Flammable Liquid Transport Signs

Product Code. 11780244 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
100 mm
200 mm
297 mm
Width (Metric):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Quantity:
1 Ea.
250/Pk.
Conditionnement:
1 roll
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Height (Metric) Width (Metric) Quantity Conditionnement
11780244 100 mm 100.00 mm 250/Pk. 1 roll
11740214 200 mm 200.00 mm 1 Ea. Each
11730214 100 mm 100.00 mm 1 Ea. Each
11750214 297 mm 297.00 mm 1 Ea. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11780244 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 223604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 €
    307.43 € / 1 rolls
    Save 15.57 €
    4% Off
Estimated Shipment: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Alternate Part Number ADR 3BRL-100*100-B7541
Finish Gloss
Material Laminated Polyester
Quantity 250/Pk.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Height (Metric) 100 mm
Thickness 0.099 mm
Width (Metric) 100.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Shape Diamond
Displayed Text 3
Color White on Red
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.