missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Do not walk or stand here
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P024-Dia 315-PE-CRD/1 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 Ea. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Diameter (Metric) | 315 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?