missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M004-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 2/Pk. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Diameter (Metric) | 50 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?