missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob

Product Code. 15564635 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Height (Metric):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Description:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Packungsgröße:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Outer Height (Metric) Description Packungsgröße
15564635 320 mm 125 mm Type: 250 mm Each
15564625 215 mm 103 mm Type: 150 mm Each
15514645 380 mm 150 mm Type: 300 mm Each
15514635 270 mm 108 mm Type: 200 mm Each
15514625 153 mm 78 mm Type: 100 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15564635
Estimated Shipment: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For use with desiccators with glass knob

  • For use with desiccators with glass knob

Certifications

ISO 13 130, DIN 12 491

Spezifikation

Diameter (Metric) Outer 320 mm
Description Type: 250 mm
For Use With (Equipment) Desiccator with glass knob
Height (Metric) 125 mm
Product Type Desiccator Lid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.