missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Region of Interest (ROI) and Background Plates, Fast 96-well
Shop All Applied Biosystems ProductsBeschreibung
Calibration and verification should be run at least every six months. Please see instrument maintenance guide for full instructions.
Bestellinformation
Dry ice shipping; store plates at -15° to -25°C
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at -15°C to -25°C |
| For Use With (Equipment) | ViiA™ 7 System |
| Product Type | Background Plate |
| For Use With (Application) | Real Time PCR (qPCR) |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Quantity | 1 x 96-well Plate |
| Calibration Type | Spectral Calibration |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?