missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Application) | General use |
| Immersion Type | Partial Immersion |
| Length (Metric) | 305 mm |
| Thermometer Fill | Red Spirit |
| Product Type | Liquid Filled Thermometer |
| Max. Temperature (Metric) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +110°C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | 76 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?