missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Get quick temperature readings with guaranteed accuracy
- Includes NIST-Traceable certificate
- Long stainless steel stem is perfect for measurements in larger containers
- Digital indicator
- Pen-style design
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | NIST Traceable certificate supplied, ISO/IEC 17025:2017(1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA |
| Display Dimensions | 0.3 in. |
| Includes | 1.5 V battery |
| Length (English) Probe | 11.5 in. |
| Probe Type | Stainless steel |
| Resolution | 0.1°; 1° above 199.9° and below -19° |
| Product Type | Digital Indicator |
| Description | Pen-style digital pocket thermometer |
| Max. Temperature (Metric) | 300°C |
| Temperature Range (Metric) | -50°C to 300°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?