Learn More
Lovibond™ ET 740 and ET 750 - Laboratory Floc / Jar Tester
Beschreibung
Beinhaltet
Power Supply with US, EU and UK adapter. Instruction Manual.
Benötigt
1,000 mL beakers, Low form
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Continuously variable stirring speed (lab versions only.)
- Digital display of stirring RPM.
- Timer function.
- Illuminated back panel.
- Height adjustment option for the stirring blades during operation.
- Date and Time.
Floc Testers are not supplied with beakers. Please purchase from a laboratory products supplier.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Laboratory Flocculation Tester |
| Display Type | Digital |
| Includes | Power supply with US, EU and UK adapter, instruction manual |
| Key Functions | Timer |
| For Use With (Application) | For a range of applications such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents |
| Resolution | 1 Revolution |
| Dimensions (L x W x H) | 25.5 x 13.5 x 10.25 in. (64.7 x 34.2 x 26.03 cm) |
| Length (English) | 25.5 in. |
| Length (Metric) | 64.7 cm |
| Width (English) | 13.5 in. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.