missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers

Artikelnummer. 10345041 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
Each
Pack of 10
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10345041

Marke: BRAND™ 91241

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage.

  • Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
  • Includes graduations in white
  • Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (Metric) Outer 80 mm
Capacity (Metric) 400 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 110 mm
Includes Integrated Spout
Quantity 10
Graduated Yes
Certifications/Compliance ISO 3819, DIN 12331
Style Low Form
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt